三菱マテリアル
チップ SNMG
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39354621
SNMG120412 UC5115
1セット(10個)
1.2
UC5115
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39354673
SNMG120416 UC5105
1セット(10個)
1.6
UC5105
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
39354682
SNMG120416 UC5115
1セット(10個)
1.6
UC5115
¥
11,000
取扱い終了
44427223
SNMG120404 MC6025
1箱(10個)
0.4
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427232
SNMG120408 MC6025
1箱(10個)
0.8
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427241
SNMG120412 MC6025
1箱(10個)
1.2
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427257
SNMG120416 MC6025
1箱(10個)
1.6
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
44427266
SNMG120420 MC6025
1箱(10個)
2
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった