チップ TCMW
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質UC5105
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115