曜日別特売

カッタ

カッタ - 三菱マテリアル

14コーナ使用可能で経済的

用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39373397AHX640WL10010D656-7801100
163,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
39373406AHX640WR10010D656-7932100
163,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
39373433AHX640WL08010C656-779780
161,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
39373442AHX640WR08010C656-792480
161,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
39373476AHX640WL12512E656-7827125
201,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
39373485AHX640WR12512E656-7959125
201,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
39373512AHX640WL10014D656-7819100
207,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
39373521AHX640WR10014D656-7941100
207,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
39373573AHX640WL16016F656-7843160
263,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
39373582AHX640WR16016F656-7975160
263,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
39373591AHX640WL12518E656-7835125
265,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
39373607AHX640WR12518E656-7967125
265,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
39373634AHX640WL20020K656-7860200
333,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
39373643AHX640WR20020K656-7991200
333,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
39373661AHX640WL16022F656-7851160
327,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
39373677AHX640WR16022F656-7983160
327,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
39373686AHX640WL25024K656-7886250
427,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
39373695AHX640WR25024K656-8017250
427,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
39373704AHX640WL20028K656-7878200
421,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
39373713AHX640WR20028K656-8009200
421,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
39373722AHX640WL31528P656-7908315
568,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
39373731AHX640WR31528P656-8033315
568,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
39373747AHX640WL25036K656-7894250
556,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
39373756AHX640WR25036K656-8025250
556,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
39373765AHX640WR31544P656-8041315
738,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
39373774AHX640WL08008C656-778980
137,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
39373783AHX640WR08008C656-791680
137,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする