プロトティップ H ポイントタップ(TINコート)

プロトティップ  H ポイントタップ(TINコート) - ワルタープロトティップ  H ポイントタップ(TINコート) - ワルター

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5内容量1本
全10種類を絞り込む
ねじ径
ねじの呼び
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじの呼び
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39410165JC2031005-M6M6M61.00
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410174JC2036005-M10M10M101.50
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410192JC2036005-M16M16M162.00
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410201JC2036005-M20M20M202.50
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410217JC2036005-M24M24M243.00
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39410226JC2036005-M8M8M81.25
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
39410131JC2031005-M3M3M30.50
2,770
取扱い終了
39410147JC2031005-M4M4M40.70
オープン
取扱い終了
39410156JC2031005-M5M5M50.80
2,880
取扱い終了
39410183JC2036005-M12M12M121.75
5,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする