イースタン精工
六角溝ネジ付ベアリング
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途
各種搬送部分、機械設備など。
幅(mm)
4
タイプ
六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~140℃
ねじ長さ(mm)
5
ねじ寸法
M4×0.70
ツバ厚(mm)
1.5
精度等級
JIS B 1514 0級
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39411906
10ST-6B1.5
10
4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39411915
13ST-6B1.5
13
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方