曜日別特売

SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) - カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) - カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) - カネミツ

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。

種類フランジタイプ材質(本体)FC200以上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径A(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
セット内容
下穴径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39414277CL100SET最大25最大25100744000CL100P・CL100M11
8,580
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
39414295CL112SET最大28最大28112834000CL112P・CL112M13
9,740
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414322CL125SET最大32最大28125934000CL125P・CL125M13
11,040
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414356CL140SET最大38最大351401034000CL140P・CL140M13
14,640
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414383CL160SET最大45最大451601154000CL160P・CL160M15
20,780
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414417CL180SET最大50最大501801293500CL180P・CL180M15
25,460
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414444CL200SET最大56最大562001463200CL200P・CL200M21
43,220
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする