セットカラー

セットカラー - エバオンセットカラー - エバオンセットカラー - エバオンセットカラー - エバオンセットカラー - エバオンセットカラー - エバオン
(6件のレビュー)

取り付けが簡単です。

用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
総幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39415275SET-10W102010
230
179
197(税込)
当日出荷
39415284SET-12W122212
290
229
252(税込)
当日出荷
39415293SET-14W142512
300
239
263(税込)
当日出荷
39415302SET-15W152512
350
278
306(税込)
当日出荷
39415311SET-16W162812
350
278
306(税込)
当日出荷
39415327SET-18W183214
360
289
318(税込)
当日出荷
39415336SET-20W203214
400
329
362(税込)
当日出荷
39415345SET-22W223614
470
379
417(税込)
当日出荷
39415354SET-24W244016
490
399
439(税込)
当日出荷
39415363SET-25W254016
490
399
439(税込)
当日出荷
39415372SET-28W284516
570
449
494(税込)
当日出荷
39415381SET-30W304516
630
489
538(税込)
当日出荷
39415397SET-32W325016
630
489
538(税込)
当日出荷
39415406SET-35W355016
860
649
714(税込)
当日出荷
39415415SET-38W385616
1,070
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
39415424SET-40W406318
1,210
919
1,011(税込)
当日出荷
39415433SET-42W426318
1,410
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
39415442SET-45W457018
1,440
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39415451SET-48W487018
1,510
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39415467SET-50W508018
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
39415476SET-55W558018
2,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39415485SET-60W609020
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39415293
2024-07-19
用途: バイクのメンテナンス
能美防災株式会社製造業

厚みが10mmのが欲しかったんですが
12mmしか無く2mmサンダーで削って使用しました

対象商品 : 39415345
2022-11-15
用途: 車いじり

軽四のステアリング関係のカラーとしての使用。他の商品を探してぴったりの物が無く、近い寸法の物を加工して使うしかないと思っていたところ、ぴったりのこの商品を見つけました。取り付けたらぴったりでした。

対象商品 : 39415302
2021-11-02
用途: 模型製作
その他業種

ラジコン飛行機が趣味の方は知っている部品ですが、各種サイズがあるので驚きました。精度も素晴らしい。

対象商品 : 39415293
2021-03-19
用途: 刃物台の横送りネジ加工
農・林・水産業

ミニ旋盤Compact3の刃物台は切粉をもろにかぶるので真鍮の送りネジがすぐに摩耗してしまいそう?10ミリ角の真鍮棒を3つ爪で掴むのにぴったりサイズでした。安価な優れもの治具に使えます。

対象商品 : 39415354
2018-10-05
用途: ボール盤の改造
運輸・通信業

精度も良く仕上げも綺麗です 隠れる場所に使用するのが残念なくらいです。何の不安や問題も無く使用出来ています。

対象商品 : 39415485
2019-03-26
用途: 日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

大変コスパに優れていますのでまた買う予定でいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする