LEDタフライト

LEDタフライト LAMP(スガツネ)

防油・防水・防じん(IP67F)仕様です。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、傷が付きにくく安心です。

用途工作機械、加工機、制御盤。 昼白色 電源(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×16.5 色温度5000K 寿命50,000時間(光量が70%に減衰した時間) 内容量1個
注意
※必ず金属面に接触させて取付けてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
LED使用数(個)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39417402 SL-WPG1-24WNSL-S 381-2901 6.7 200(d=1m)/中心:200 長手115、短手35 7
27,000
 
 
取扱い終了
39417411 SL-WPG2-24WNSL-S 381-2910 13.4 200(d=1m)/中心:400 長手115、短手35 14
36,000
 
 
取扱い終了
39417427 SL-WPG3-24WNSL-S 381-2928 12 200(d=1m)/中心:3000 40 7
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする