BIG DAISHOWA
カイザー チップ COAT CCMM-EFM
用途
鋼全般用
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
適合
鋼全般用
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ノーズアール(mm)
0.8
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39417515
CCMM120408EFM AC820P
12.7
4.76
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39417506
CCMM090308EFM AC820P
9.52
3.18
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください