カネテック
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。
高さ(mm)
230
幅(mm)
175
奥行(mm)
140
入力電圧(V)
単相100
出力電流(A)
2.0
タイプ
逆励磁回路タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39418504
RH-M303A-6/24-C2
DC0~24
¥
212,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39418495
RH-M102C
DC0~90
¥
278,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください