曜日別特売

タンク清掃用プレートマグネット

タンク清掃用プレートマグネット - カネテックタンク清掃用プレートマグネット - カネテックタンク清掃用プレートマグネット - カネテックタンク清掃用プレートマグネット - カネテック

蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。

用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。奥行(mm)93高さ(mm)23磁束密度表面/0.15T内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39418854KPM-BW181.1180
40,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39418863KPM-BW241.5240
52,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39418845KPM-BW12-120
14,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする