曜日別特売

ハイロックベース(メカロック式)

ハイロックベース(メカロック式) - カネテックハイロックベース(メカロック式) - カネテックハイロックベース(メカロック式) - カネテックハイロックベース(メカロック式) - カネテック

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。

用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
取付ねじ
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869956MB-MX13F最小形M6×175×50×64×6.5
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
48869965MB-MX20F小形M8×1.25116×75×65×6.5
29,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
39418872MB-MX28F標準形M8×1.25160×115×64×6.5
36,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
48869974MB-MX40Fロングアーム形M8×1.25220×175×68×6.5
52,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする