曜日別特売

ミニマグネットベース

ミニマグネットベース - SK(新潟精機)ミニマグネットベース - SK(新潟精機)

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。

用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39421417MB-6
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする