KANON(中村製作所)
QCK形ラチェットヘッド
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
用途
QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
内容量
1個
全8種類を絞り込む
角ドライブ(mm)
6.35(1/4″)
9.53(3/8″)
12.7(1/2″)
19.05(3/4")
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合本体
角ドライブ(mm)
差込サイズ(Φmm)
有効長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36937704
25QCK
N60~230LCK、N60~230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL
9.53(3/8″)
10
45
120
¥
10,070
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
36937713
50QCK
N450LCK、N450SPCK、N500FCK、DTC-N50EXL
9.53(3/8″)
12
55
140
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
36937722
100QCK
N900LCK、N900SPCK、N1000FCK、DTC-N100EXL
12.7(1/2″)
15
65
250
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
36937695
200QCK
N1800LCK、N1800SPCK、N1500FCK、DTC-N200EXL
12.7(1/2″)
18
80
380
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
48871697
280QCK-A
N2800LCK、N2800SPCK、DTC-N3000EX、DTC-N300EXL
19.05(3/4")
22
100
650
¥
20,090
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
39423054
440QCK
N4400LCK、N4400SPCK
19.05(3/4")
22
100
1272
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
25411235
12QCK
N60~230LCK、N60~230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL
6.35(1/4″)
10
45
60
¥
9,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
36937686
12QCK
N60~230LCK、N60~230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL
6.35(1/4″)
10
45
60
¥
4,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください