曜日別特売

トルクドライバー用ビット カノン専用ビット

トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット カノン専用ビット - KANON(中村製作所)

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。

全長(mm)45内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
質量(g)
先端形状
ビット軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39423413CB(+)BIT NO.0(+)No.0392-27743プラス3.5
640
629
692(税込)
当日出荷
39423422CB(+)BIT NO.00(+)No.00392-27822.5プラス3.5
640
569
626(税込)
当日出荷
39423431CB(+)BIT NO.1(+)No.1392-27914プラス3.5
640
629
692(税込)
当日出荷
39423447CB(+)BIT NO.2(+)No.2392-28043プラス3.5
640
629
692(税込)
当日出荷
39423456CB(-)BIT 0.4(-)3.5392-27663マイナス3.5
680
659
725(税込)
当日出荷
39423562MB(+)BIT NO.0(+)No.0392-29522プラス2
640
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
39423571MB(+)BIT NO.00(+)No.00392-29611プラス2
640
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423587MB(+)BIT NO.1(+)No.1392-29791プラス2
640
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
39423596MB(-)BIT 0.4(-)3.5392-29441.5マイナス2
680
659
725(税込)
当日出荷
39423632OB(+)BIT NO.0(+)No.0392-31183プラス3.5
640
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
39423641OB(+)BIT NO.00(+)No.00392-31263プラス3.5
640
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
39423657OB(+)BIT NO.1(+)No.1392-31343プラス3.5
640
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
39423666OB(+)BIT NO.2(+)No.2392-31423プラス3.5
640
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
39423675OB(-)BIT 0.4(-)3.5392-31003マイナス3.5
680
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする