KANON(中村製作所)
トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
先端形状
ボックス
全長(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
二面幅(mm)
適合ドライバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39423517
CB BOXBIT3
392-2812
12.5
3
N1.5LTDK、N3LTDK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39423526
CB BOXBIT4
392-2821
20
4
N1.5LTDK、N3LTDK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39423535
CB BOXBIT5
392-2839
21
5
N1.5LTDK、N3LTDK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39423544
CB BOXBIT5.5
392-2847
39
5.5
N1.5LTDK、N3LTDK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39423553
CB BOXBIT6
392-2855
39
6
N1.5LTDK、N3LTDK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39423736
OB BOXBIT3
392-3151
15
3
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39423745
OB BOXBIT4
392-3169
19
4
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39423754
OB BOXBIT5
392-3177
19
5
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39423772
OB BOXBIT5.5
392-3185
37
5.5
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39423781
OB BOXBIT6
392-3193
37
6
N1DPSK、N2DPSK,N5DPSK
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください