曜日別特売

ラチェット形トルクヘッド

ラチェット形トルクヘッド - トップ工業

ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。

用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。内容量1丁
注意
※コネクタ部にパイプ・丸棒等を差し込んで過大な力を加えないで下さい。
※ソケットは角ドライブの根元まで確実に差し込んで下さい。
※ボルト・ナットを回す時は、斜め掛け浅掛けはしないで下さい。
※トルクハンドルのコネクタ部がプラジャーピン式のものには差し込まないで下さい。鋼球式のものに差込んで下さい。
※トルクハンドルに装着する時はトルクハンドルとトルクヘッドの接合部に隙間が無いようにコネクタ部を奥まで確実に差し込んで下さい。
※ハンマ代わりには使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39424262RH310TH9.5(トルクハンドルデジタル形)DT030-10BN392-50723264.5
9,160
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39424271RH312TH9.5(トルクハンドルプリセット形)T-45NT
(トルクハンドルデジタル形)DT060-12BN
392-508129.574
9,840
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
39424287RH415TH12.7(トルクハンドルプリセット形)T-100NT
(トルクハンドルデジタル形)DT085-15BN、DT135-15BN
392-50993783
10,320
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
39424296RH418TH12.7(トルクハンドルプリセット形)T-180NT
(トルクハンドルデジタル形)DT200-18BN
392-51023798
12,160
9,298
10,228(税込)
当日出荷
39424305RH422TH12.7(トルクハンドルデジタル形)DT340-22BN392-511137118
12,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする