三洋化成
らくらく散水セット10m巻
ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
用途
散水
適合ホース内径(Φmm)
7
適合ホース外径(Φmm)
11
トラスコ品番
360-4683
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
300
高さ(mm)
100
質量(g)
940
奥行(mm)
300
使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1巻
注意
※冬季は凍結による破損防止の為、中の水を完全に抜いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39425136
RSS10QB
¥
4,184
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください