曜日別特売

サポートスタンド

サポートスタンド - 新富士バーナーサポートスタンド - 新富士バーナー
(12件のレビュー)

小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。

トラスコ品番376-9313ポール高さ(mm)125クリップ幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425671RZ300
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 蝋付け
不動産業

蝶ナットは、ワニ口クリップとその手前の回転部を締め付けるようになっている。回転を直そうとすると、ワニ口クリップが、外れてしまう。
部品を減らす意図はわかるが、ワニ口クリップの固定と、回転は独立に絞められることが、のぞましい。後からでも可能になる部品があれば、購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 39425671
2019-06-02
用途: やや大きめの基板固定に。

中・小型基板の固定に便利です。
プロの方からアマチュアの方まで使えます。
クランプ部分がつぶれやすいので、固定ねじに当たる部分には
ニチフのB2.0、4.1φスリーブを抱かせると耐久性が上がります。

3が参考にしています
対象商品 : 39425671
2019-02-10
用途: ギンロウ
教育・研究機関

想像以上にしっかり作られていて、満足しています。ただし全方位に回転可能なように、球状の連接部を締め付けるパーツが3か所ありますが、指で締めただけでは直ぐに緩んでしまい、ちょっと重い物の固定は難しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39425671
2019-05-11
用途: 銀ロウ付けのサポート

ベースが重く、安定して使用できる。位置調節もやりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 39425671
2024-03-25
用途: ハンダ付け作業時の基板保持
製造業

安定感があり良いと思います。
自由に使えるのは良いのですが、使い方の説明がどこにもなく、最初にどこから固定すればいいのか分からず苦労しました。基本的な説明が欲しかった。

対象商品 : 39425671
2017-04-17
用途: ハンダ付け時の個々素材の固定

(1)ステーが確実に固定出来ない。
 つまり自在用のピボットの締め付けが完全に出来ない。
(2)現在、メーカ-に検査引き取りを依頼中。
(3)その結果を得られたら、再度感想を投稿する

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 39425671
2014-03-07
用途: ロウ付け作業
FL・MUTSU

手が増えた感があります。

対象商品 : 39425671
2017-05-16
用途: ハンダ付け作業の部品支持

修理のため、2週間もメーカーに預けたが、
的外れな事ばかり言っているため、
未修理のままで引き上げた。
当方で抜本的な改修(全可動部の締め付けトルク増加対策)を行った。
残念ながら市販できる品物では無い。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ロウ付器機の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/578/
2023-02-17

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする