新富士バーナー
パワートーチ
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途
各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
火炎形状
スパイラル集中炎
点火方式
電子着火式
トラスコ品番
376-9381
質量(g)
510
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
発熱量(kcal/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39425872
RZ820B
1400
2200
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください