曜日別特売

バリカンブレード110mm

バリカンブレード110mm - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(2件のレビュー)

ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:110mm)。

用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刃長(mm)110トラスコ品番379-8798適合機種AB-1110内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい。
※本機は芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み用のため、草(雑草)や小枝の刈込みには絶対に使用しないでください(故障の原因となります)。
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください。
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429923B6730897
3,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429923
2017-05-22
用途: 芝の縁刈りなど

良く切れて良いのですが、使用後のメンテナンスしないと刃の傷みも早いため購入。傷みの具合から割高感があります。

対象商品 : 39429923
2015-08-12
用途: 庭の芝刈り
株式会社 北野エステート不動産業

継続的にリョービのバリカンブレードを使用していて、製品自体には満足しているが、交換したものブレードを引き取るなりの方策がないものか、不要ごみで処分するしかないのは、無策で勿体ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする