ヨシタケ
F型サイレンサー
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途
蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
青銅
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
60
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39431786
MS1
15
1/2
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39431795
MS1
20
3/4
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39431804
MS1
25
1
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材