フジトク
サニタリーバタフライバルブ
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途
配管内の流量調整。
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス(SUS316L)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
バタフライバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433186
ZCBS-F-1S
1.0S
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39433177
ZCBS-F-1.5S
1.5S
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39433204
ZCBS-F-2S
2.0S
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39433195
ZCBS-F-2.5S
2.5S
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材