曜日別特売

ステンレス製サニタリーフレキホース

ステンレス製サニタリーフレキホース - 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース - 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース - 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース - 南国フレキ工業

フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。

用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
呼び径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433423NK180SNT1.5S10001000375-44481.81.5S
36,080
26,980
29,678(税込)
当日出荷
39433432NK180SNT1.5S300300375-44560.851.5S
26,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39433441NK180SNT1.5S500500375-44641.121.5S
29,380
21,980
24,178(税込)
当日出荷
39433457NK180SNT1S10001000375-44721.151.0S
28,180
20,980
23,078(税込)
当日出荷
39433466NK180SNT1S300300375-44810.71.0S
23,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
39433475NK180SNT1S500500375-44990.781.0S
24,820
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39433484NK180SNT2.0300300375-45021.42.0S
32,560
24,980
27,478(税込)
当日出荷
39433493NK180SNT2.0S10001000375-45112.62.0S
39,960
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39433502NK180SNT2.0S500500375-45291.752.0S
34,680
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする