曜日別特売

ミニボール弁 黄銅

ミニボール弁 黄銅 - フジキンミニボール弁 黄銅 - フジキンミニボール弁 黄銅 - フジキン
(1件のレビュー)

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436722DBV12BBUR81/4
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39436756DBV12DBUR151/2
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39436731DBV12CBUR103/8
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39436722
2019-07-28
用途: 真空ボイラー用の交換部品として
医療・福祉・介護関連業

缶水温度が未使用時約45℃~運転時85℃の範囲で使用しています。
純正メンテナンスバルブは海外製で数年で外気漏入原因箇所になりますが、フジキン製は耐久性が高いようで20年近く持ちました。
耐久性が高く価格もお値打ち価格だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする