曜日別特売

塩ビ製21αボールバルブ ねじ込み式

塩ビ製21αボールバルブ ねじ込み式 - アサヒAV

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。

用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。種類ボールバルブ形状ストレート材質U-PVC接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(シール)EPDM規格JIS流体温度(℃)0~50内容量1個
注意
※最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超えて使用しないでください。
※ボールタイプのバルブには構造的にデッドスペースが存在致しますが、過酸化水素水(H2O2)、次亜塩素酸ソーダ(NaClO)等の気化性液体は、デッドスペース内にて気化し、バルブ内部に圧力異常上昇を起こす恐れがありますのでご注意ください。(気化により内圧が異常上昇した場合の気体は圧縮性流体であるため、万が一バルブ破損に至った場合、破片が飛散する爆発的なものとなりますので大変危険です。)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39437946VABUENJ01580.51020.2
3,270
取扱い終了
代替品有
39437955VABUENJ02094.51200.3
3,740
取扱い終了
代替品有
39437964VABUENJ025107.01310.4
4,560
取扱い終了
代替品有
39437973VABUENJ032127.51500.7
5,890
取扱い終了
代替品有
39437982VABUENJ040144.01631.1
8,890
取扱い終了
代替品有
39437991VABUENJ050168.51971.8
11,590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39437946VABUENJ01532709266V2ALVUENJ015VABUENJ015 ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV 32709266ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
39437955VABUENJ02032709275V2ALVUENJ020VABUENJ020 ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV 32709275ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
39437964VABUENJ02532709284V2ALVUENJ025VABUENJ025 ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV 32709284ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
39437973VABUENJ03232709293V2ALVUENJ032VABUENJ032 ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV 32709293ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
39437982VABUENJ04032709302V2ALVUENJ040VABUENJ040 ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV 32709302ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV1個
10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました
39437991VABUENJ05032709311V2ALVUENJ050VABUENJ050 ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV 32709311ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする