大西測定工具
レベリングブロック
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
用途
各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様
レベル出し据付調整
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
最小・最大高さ(mm)
揚程(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39442103
OSE-1N
200
135
83~88.5
5.5
¥31,600
¥
29,980
¥32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39442112
OSE-2N
230
160
85~91.0
6.0
¥41,400
¥
38,980
¥42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください