DL型ハンドル ステンレス製

DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

断面が楕円型で握りやすい形状をしています。

用途キャビネットに 材質ステンレス(SUS303) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼) 種類ハンドル 表面処理鏡面磨き仕上げ 寸法B(mm)13 寸法T(mm)6 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39452795 DL110S 376-9739 65 24 110 104
2,100
2,098
2,308 (税込)
翌々日出荷

返品不可
39452804 DL130S 376-9747 75 24.5 130 124
2,300
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39452813 DL150S 376-9755 86 25 150 144
2,600
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39452822 DL70S 376-9763 44 23 70 64
1,800
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39452831 DL90S 376-9771 55 23.5 90 84
2,000
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする