プッシュラッチ ポリアセタール製
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
扉を開けるときは、指先で扉を軽く押すだけで開きます。閉時はアームがストライカーをしっかりキャッチし扉を保持します。
ストライカーは中心から3mmの範囲で可動するので本体に対してセンタリングしやすくなっています。
用途キャビネットに。
材質本体/ABS樹脂、アーム/ポリアセタール(POM)、可動ストライカー/ポリアミド
幅(mm)40
厚さ(mm)16
全長(mm)57
質量(g/セット)24
保持力(N)78
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39453145 | MC37FBR | 09369412 | MC-37F-BR |
|
プッシュラッチ | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥739 税込¥813 | 注文コードが変更になりました |
| 39453154 | MC37FBK | 09369403 | MC-37F-BK |
|
プッシュラッチ | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥739 税込¥813 | 注文コードが変更になりました |
| 39453163 | MC37FWH | 09369421 | MC-37F-WH |
|
プッシュラッチ | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥739 税込¥813 | 注文コードが変更になりました |