NewHikari
ベンリーPラッチ スチール製
持ち手が大きく、操作が簡単です。
用途
各種開き戸・各種ボックス
材質
スチール
付属品
木ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453967
SBLP70
384-8574
50
36
39
3.5
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39453976
SBLP90
384-8582
170
57
57
5.0
¥
1,100
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください