PANDUIT(パンドウイット)
ゲートバルブロックアウト
(1件のレビュー)
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途
バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
鍵穴付
内容量
1個
注意
※市販の南京錠は適合しません。ロックアウト用パドロックを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39455491
PSL-V2A
(ハンドル)25.4~76.2
113
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39455507
PSL-V6A
(ハンドル)63.5~165.1
308
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材