曜日別特売

オイルクーラー

オイルクーラー - ダイキン工業オイルクーラー - ダイキン工業オイルクーラー - ダイキン工業
(1件のレビュー)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。

全長(mm)249使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90使用湿度範囲20~85%RH使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39462832DCR10B-10204.7
29,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
39462866DCR20B-10288.9
59,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462832
2022-01-14
用途: 同社製油圧発生機の旧型機に追加
株式会社オーレックス

障害発生により、某社製のオイルクーラーと交換。
ファンは単相2線200Vの隈取りコイル式モーターで、小さいながらクーラー面をカバーする
ダクトにより静音で良く冷える。
注意点:配管口径はRc3/8だが、締め付けトルクの規定(28.5~33Ndmの範囲)に従って組立の事。
取付穴はΦ6だが塗膜厚も考慮し、使用ネジはM5となる。
2点止めなので、配管やホースからの荷重に配慮の事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする