ダイキン工業
スタック弁ブロッキングブロック
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
ブロッキングブロック
トラスコ品番
364-8427
質量(kg)
1
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463094
BS-03-40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください