ダイキン工業
パイロットリリーフ弁
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様
直動形
トラスコ品番
364-8800
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
~16[~160]
電源電圧(V)
DC24
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463164
JRP-G02-2-N-30
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください