ダイキン工業
マニホールドブロック
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数
1
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
364-8443
幅(mm)
330
質量(kg)
8
高さ(mm)
72
奥行(mm)
68
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463216
BT-103-40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください