ダイキン工業
圧力制御弁コントロール弁リモ
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途
リモートコントロール用。
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463261
JR-T02-1-22
364-8842
0.8~7[8~70]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39463277
JR-T02-3-22
364-8851
3.5~21[35~210]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください