ダイキン工業
手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
スプールばね形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463304
JM-G02-2B-20
-
スプリングオフセット
¥
65,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
39463313
JM-G02-2C-20
-
スプリングセンタ
¥
65,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
39463322
JM-G02-2N-20
-
ノースプリング(デテント付)
¥
65,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
39463331
JM-G02-4C-20
-
スプリングセンタ
¥
65,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
39463347
JM-G02-4N-20
-
ノースプリング(デテント付)
¥
65,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
39463356
JM-G02-66C-20
-
スプリングセンタ
¥
68,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
39463365
JM-G02-66N-20
-
ノースプリング(デテント付)
¥
68,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
44347794
JM-G02-2E-20
30
ノースプリング形(デテント付)2位置弁
¥
65,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください