ダイキン工業
電磁パイロット操作弁
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様
口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番
364-8923
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
取付ボルト
M5×45
電源電圧(V)
AC100
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463444
KSO-G02-2DA-30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください