カッティングオイル

カッティングオイル - MCC(松阪鉄工所)カッティングオイル - MCC(松阪鉄工所)
(5件のレビュー)

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。

用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
動粘度(mm2/s)
トラスコ品番
容量(L)
適合工具
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10954413OIL00041缶(4L)19.19(40℃)3.513(100℃)367-29134上水道管専用ねじ切り非水溶性
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39467416OIL00101缶(10L)19.19(40℃)3.513(100℃)367-292110MCC ネジプロシリーズ・コンジットマシン・ボルトマシン兼用水溶性
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: パイプねじ切り
製造業

ねじのビビりもなく綺麗にねじ切り出来て良かったです。

対象商品 : 10954413
2022-12-16
用途: ねじ切り
イシイ工業所建設業・工事業

商品は満足のできるもので、対応も早かったので大変助かりました。

対象商品 : 10954413
2021-11-22
用途: ねじ切り使用時
TMC建設業・工事業

作業時に受け板から外部に出た場合の処理が楽で、現場でも安心して作業ができました。
取り付け前のオイル除去も簡単で、作業効率もアップできました。

対象商品 : 10954413
2017-10-01
用途: パイプネジ切り
製造業

まだ使用はしておりませんがオイルなので特にないです。
安く購入出来て良いと思います。

対象商品 : 10954413
2017-01-30
用途: 配管のねじ切り加工
建設業・工事業

オイルなので特別に商品の感想はないです。
普通に使用できて価格も適当なので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする