LEDクリップヘッドライト

LEDクリップヘッドライト TRUSCO

クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。
左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。

電球の種類LED トラスコ品番384-1774 質量(g)48 電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売 全光束(Lm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26 照射距離(m)70 最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅) 内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39468283 THL7051A
3,940
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする