CKD
ブラケット(単品:2000シリーズ用)
用途
FRL等補器の外部組み付け
適合機種
CKDエア補器2000シリーズ
種別
部品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39479133
B220
CADデータダウンロード
C型ブラケット
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
39479142
B230
CADデータダウンロード
L型ブラケット
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください