PISCO(ピスコ)
コネクタ(オス・メスセット) ストレート
複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
選択してください
3X3
3X4
3X6
4X3
4X4
4X6
6X3
6X6
6X8
8X6
寸法L2(mm)
12
17
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39481863
QC4-4M
4X4
4.2
8.2
36.7
14.1
22.6
11
11
11.8
13.8
10
22
12
¥
902
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
39481872
QC6-6M
6X6
10.4
9.9
37.5
14.5
23
11.6
11.6
12.2
13.8
10
22
12
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
87891483
QC3-3M
3X3
2.6
8.6
36.7
14.1
22.6
11
11
11.8
13.8
10
22
12
¥
902
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87891492
QC3-4M
3X4
2.6
8.4
36.7
14.1
22.6
11
11
11.8
13.8
10
22
12
¥
902
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891501
QC3-6M
3X6
2.6
9.4
37.1
14.1
23
11
11.6
12.2
13.8
10
22
12
¥
968
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891517
QC4-3M
4X3
2.6
8.4
36.7
14.1
22.6
11
11
11.8
13.8
10
22
12
¥
902
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891526
QC4-6M
4X6
4.3
9.2
37.1
14.1
23
11
11.6
12.2
13.8
10
22
12
¥
968
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87891535
QC6-3M
6X3
2.6
9.1
37.1
14.5
22.6
11.6
11
11.8
13.8
10
22
12
¥
968
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891544
QC6-6
6X6
10.9
29
54
20.8
33.3
17
17
17.3
19.5
14
29
17
¥
968
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891553
QC6-8
6X8
10.9
30
54
20.8
33.2
17
18.1
17.2
19.5
14
29
17
¥
1,012
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891562
QC8-6
8X6
10.9
30
54
20.7
33.3
18.1
17
17.3
19.5
14
29
17
¥
1,012
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください