チューブフィッティング PPタイプ エルボ

チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
接続ねじ種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482003PPL4-M5SUS-320.31518.122.31010-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-M-M5×0.8
1,056
869
956(税込)
当日出荷
39482021PPL6-01SUS-82516.919.927.312.512-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,155
959
1,055(税込)
当日出荷
39482055PPL8-01SUS-82818.122.731.314.514-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,254
999
1,099(税込)
当日出荷
39482073PPL8-02SUS-113118.122.732.214.514-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,254
999
1,099(税込)
当日出荷
39481967PPL10-02SUS-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,441
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39481976PPL10-03SUS-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,419
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87921696PPL10-02SUS-C-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,496
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87921714PPL10-02SUS-F-C-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,749
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
87921757PPL10-03SUS-C-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,474
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
87921775PPL10-03SUS-F-C-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,727
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87921811PPL12-03SUS-C-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
87921827PPL12-03SUS-S-C-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
2,013
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87921836PPL12-03SUS-F-C-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
2,277
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
87921872PPL12-04SUS-C-154223.129.644.32121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/2
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
87921906PPL12-04SUS-F-C-154223.129.644.32121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/2
2,277
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87921942PPL4-01SUS-C-823.31518.124.31010-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,067
859
945(税込)
15日以内出荷
返品不可
87921967PPL4-01SUS-F-C-823.31518.124.31010-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,111
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
87922003PPL4-02SUS-C-1126.31518.125.31014-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,221
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922021PPL4-02SUS-F-C-1126.31518.125.31014-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,265
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922064PPL4-M5SUS-C-320.31518.122.31010-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-M-M5×0.8
1,111
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922073PPL4-M5SUS-F-C-320.31518.122.31010-4空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-M-M5×0.8
1,155
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
87922091PPL6-01SUS-C-82516.919.927.312.512-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,210
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
87922125PPL6-01SUS-F-C-82516.919.927.312.512-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922177PPL6-02SUS-C-112816.919.928.212.514-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,309
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
87922204PPL6-02SUS-F-C-112816.919.928.212.514-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,397
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
87922247PPL6-03SUS-C-1229.816.919.929.712.517-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,342
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
87922274PPL6-03SUS-F-C-1229.816.919.929.712.517-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,430
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922317PPL6-M5SUS-C-32216.919.925.312.512-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-M-M5×0.8
1,254
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
87922326PPL6-M5SUS-F-C-32216.919.925.312.512-6空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-M-M5×0.8
1,331
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922344PPL8-01SUS-C-82818.122.731.314.514-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,309
999
1,099(税込)
当日出荷
87922371PPL8-01SUS-F-C-82818.122.731.314.514-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/8
1,452
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922414PPL8-02SUS-C-113118.122.732.214.514-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,309
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922441PPL8-02SUS-F-C-113118.122.732.214.514-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,452
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922484PPL8-03SUS-C-1232.818.122.733.714.517-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,342
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
87922511PPL8-03SUS-F-C-1232.818.122.733.714.517-8空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,485
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
87922554PPL10-02SUS-F-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,694
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922563PPL10-02SUS-F-S-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,727
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
87922597PPL10-02SUS-S-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,474
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922606PPL10-02SUS-TP-113620.426.438.717.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/4
1,496
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
返品不可
87922624PPL10-03SUS-F-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,672
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
87922633PPL10-03SUS-F-S-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,705
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922667PPL10-03SUS-S-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,452
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922676PPL10-03SUS-TP-123720.426.439.417.517-10空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,474
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
87922694PPL12-03SUS-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,925
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
87922703PPL12-03SUS-F-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
2,222
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922712PPL12-03SUS-F-S-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
2,255
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
87922746PPL12-03SUS-S-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,958
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922755PPL12-03SUS-TP-123923.129.643.22121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R3/8
1,980
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
87922773PPL12-04SUS-154223.129.644.32121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/2
1,925
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87922782PPL12-04SUS-F-154223.129.644.32121-12空気、水(条件有)、その他(条件有)1.0(0~20℃)-R-R1/2
2,222
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする