曜日別特売

チューブフィッティング 隔壁ユニオンエルボ

チューブフィッティング 隔壁ユニオンエルボ - PISCO(ピスコ)

機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。

材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ
樹脂部品:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482703PML44×411
520
取扱い終了
代替品有
39482712PML66×617
570
取扱い終了
代替品有
39482721PML88×825
690
取扱い終了
代替品有
39482685PML1010×1042
860
取扱い終了
代替品有
39482694PML1212×1259
1,060
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39482703PML410369405PML4PML4 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10369405隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
39482712PML610369414PML6PML6 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10369414隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
39482721PML810369423PML8PML8 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10369423隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
39482685PML1010369387PML10PML10 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10369387隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
39482694PML1210369396PML12PML12 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 10369396隔壁ユニオンエルボPISCO(ピスコ)1個
819
税込901
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする