チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続ねじ種類
接続ねじ
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482965KC6-01-11個R1/86HNBR10~100(凍結なきこと)510822.517.218.5-12
286
239
263(税込)
当日出荷
39482974KC8-01-11個R1/88HNBR10~100(凍結なきこと)616828.118.424.1-14
319
269
296(税込)
当日出荷
39482983KC8-02-11個R1/48HNBR10~100(凍結なきこと)7181126.818.420.8-14
319
269
296(税込)
当日出荷
39482956KC10-02-11個R1/410HNBR10~100(凍結なきこと)8.522113020.924-17
385
329
362(税込)
当日出荷
87943527KC4-01-11袋(10個)R1/84HNBR10~100(凍結なきこと)39821.215.117.2-10
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87943536KC4-01-1-F1袋(10個)R1/84FKM10~150(凍結なきこと)39821.215.117.2-10
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87943554KC4-02-11袋(10個)R1/44HNBR10~100(凍結なきこと)3171122.715.116.7-14
2,750
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
87943563KC4-02-1-F1袋(10個)R1/44FKM10~150(凍結なきこと)3171122.715.116.7-14
3,080
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
87943581KC4-M5-11袋(10個)MM5×0.84HNBR10~100(凍結なきこと)2.472.82015.117.2-10
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87943597KC4-M5-1-F1袋(10個)MM5×0.84FKM10~150(凍結なきこと)2.472.82015.117.2-10
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87943615KC6-01-1-F1袋(10個)R1/86FKM10~150(凍結なきこと)510822.517.218.5-12
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87943633KC6-02-11袋(10個)R1/46HNBR10~100(凍結なきこと)5151123.917.217.8-14
2,970
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87943642KC6-02-1-F1袋(10個)R1/46FKM10~150(凍結なきこと)5151123.917.217.8-14
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87943667KC6-03-11袋(10個)R3/86HNBR10~100(凍結なきこと)5301224.717.218.3-17
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
87943676KC6-03-1-F1袋(10個)R3/86FKM10~150(凍結なきこと)5301224.717.218.3-17
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87943694KC6-M5-11袋(10個)MM5×0.86HNBR10~100(凍結なきこと)2.4102.822.117.219.3-12
3,190
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
87943703KC6-M5-1-F1袋(10個)MM5×0.86FKM10~150(凍結なきこと)2.4102.822.117.219.3-12
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87943721KC8-01-1-F1袋(10個)R1/88FKM10~150(凍結なきこと)616828.118.424.1-14
3,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87943746KC8-02-1-F1袋(10個)R1/48FKM10~150(凍結なきこと)7181126.818.420.8-14
3,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87943764KC8-03-11袋(10個)R3/88HNBR10~100(凍結なきこと)7271225.718.419.4-17
3,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87943773KC8-03-1-F1袋(10個)R3/88FKM10~150(凍結なきこと)7271225.718.419.4-17
4,180
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87943326KC10-01-11袋(10個)R1/810HNBR10~100(凍結なきこと)625830.520.926.5-17
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87943335KC10-01-1-F1袋(10個)R1/810FKM10~150(凍結なきこと)625830.520.926.5-17
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87943353KC10-02-1-F1袋(10個)R1/410FKM10~150(凍結なきこと)8.522113020.924-17
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
87943371KC10-03-11袋(10個)R3/810HNBR10~100(凍結なきこと)9271229.520.923.2-17
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87943387KC10-03-1-F1袋(10個)R3/810FKM10~150(凍結なきこと)9271229.520.923.2-17
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
87943405KC10-04-11袋(10個)R1/210HNBR10~100(凍結なきこと)9491530.620.922.4-21
4,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87943414KC10-04-1-F1袋(10個)R1/210FKM10~150(凍結なきこと)9491530.620.922.4-21
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
87943432KC12-02-11袋(10個)R1/412HNBR10~100(凍結なきこと)8.5431136.123.530.1-21
4,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87943441KC12-02-1-F1袋(10個)R1/412FKM10~150(凍結なきこと)8.5431136.123.530.1-21
6,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
87943466KC12-03-11袋(10個)R3/812HNBR10~100(凍結なきこと)11371232.123.525.8-21
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87943475KC12-03-1-F1袋(10個)R3/812FKM10~150(凍結なきこと)11371232.123.525.8-21
6,710
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87943493KC12-04-11袋(10個)R1/212HNBR10~100(凍結なきこと)11511534.123.525.9-21
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
87943502KC12-04-1-F1袋(10個)R1/212FKM10~150(凍結なきこと)11511534.123.525.9-21
6,930
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11088756KC4-M6P0.75-11袋(10個)MM6×0.754HNBR10~100(凍結なきこと)373.82115.117.2-10
3,720
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088765KC4-M6-11袋(10個)MM6×14HNBR-0~100(凍結なきこと)373.82115.117.2-10
3,580
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088781KC6-M6P0.75-11袋(10個)MM6×0.756HNBR-0~100(凍結なきこと)3103.823.117.219.3-12
4,150
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088790KC6-M6-11袋(10個)MM6×1-HNBR-0~100(凍結なきこと)3113.823.117.219.3-12
3,990
3,798
4,178(税込)
当日出荷
11088799KC4-M6P0.75-1-F1袋(10個)MM6×0.754FKM10~150(※条件有)(凍結なきこと)373.82115.117.2-10
4,290
4,098
4,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088808KC4-M6-1-F1袋(10個)MM6×14FKM-0~150(※条件有)(凍結なきこと)373.82115.117.2-10
4,130
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088817KC6-M6P0.75-1-F1袋(10個)MM6×0.756FKM-0~150(※条件有)(凍結なきこと)3103.823.117.219.3-12
4,860
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088826KC6-M6-1-F1袋(10個)MM6×1-FKM-0~150(※条件有)(凍結なきこと)3113.823.117.219.3-12
4,680
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
87943457KC12-02-1-N1袋(10個)R1/412NBR10~60(凍結なきこと)8.5531135.222.629.219.421
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
87943545KC4-01-1-N1袋(10個)R1/84NBR10~60(凍結なきこと)2.511820.614.516.69.410
2,200
取扱い終了
返品不可
87943572KC4-02-1-N1袋(10個)R1/44NBR10~60(凍結なきこと)2.5201123.614.517.69.414
2,400
取扱い終了
返品不可
87943606KC4-M5-1-N1袋(10個)MM5X0.84NBR10~60(凍結なきこと)1.810319.614.516.69.410
2,500
取扱い終了
返品不可
87943624KC6-01-1-N1袋(10個)R1/86NBR10~60(凍結なきこと)413822.216.618.211.412
2,500
取扱い終了
返品不可
87943651KC6-02-1-N1袋(10個)R1/46NBR10~60(凍結なきこと)4221126.216.620.111.414
2,600
取扱い終了
返品不可
87943685KC6-03-1-N1袋(10個)R3/86NBR10~60(凍結なきこと)4321226.216.619.811.417
2,800
取扱い終了
返品不可
87943712KC6-M5-1-N1袋(10個)MM5X0.86NBR10~60(凍結なきこと)1.815322.616.619.611.412
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87943457KC12-02-1-N87943432KC12-02-1KC12-02-1-N チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) 87943432チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)1袋(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: エアー配管
イマリ・ホットエアータービン製造業

納期も早く製品はしっかりとした作りで、満足しております。

2025-02-20
用途: 機械
有限会社恵明製造業

製品はすべての期待を上回り、卓越した性能と使いやすさを提供しました。 品質と信頼性を求める方には強くお勧めします。投資する価値は十分にあります!

対象商品 : 39482974
2018-08-06
用途: 熱帯地域向けの製品に

通常のものだと耐熱が60℃までのものが多いが、これのはシールがH-NBRなので100度までOK。
FKMなら120度まで行けるがそこまではいらない。
それでいてそこまで高価でないのがまた最高。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする