PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント エルボ
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状
エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39483053
RHL4-M5
M
4
2.2
1500
21
3
33.7
13.2
14.9
35.7
10
11.6
12
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39483062
RHL6-01
R
6
10
1200
47
8
44.5
16.5
17
46.7
12.5
16.6
17
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39483071
RHL8-02
R
8
13
1200
56
11
48.5
17.5
18.2
49.7
14.5
16.6
17
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった