曜日別特売

ハイロータリジョイント ストレート

ハイロータリジョイント ストレート - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレート - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレート - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレート - PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ストレート - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。

形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
許容回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39483087RHC4-M5M42.2150024343.222.714.940.21111.612
7,700
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39483096RHC6-01R612120051854.826.81750.81316.617
7,700
5,898
6,488(税込)
当日出荷
39483105RHC8-02R812.51200631161.130.118.255.11516.617
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする