曜日別特売

金型温調継手 エルボ

金型温調継手 エルボ - PISCO(ピスコ)金型温調継手 エルボ - PISCO(ピスコ)金型温調継手 エルボ - PISCO(ピスコ)金型温調継手 エルボ - PISCO(ピスコ)金型温調継手 エルボ - PISCO(ピスコ)

金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。

仕様耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)内容量1個
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリングを必ず使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39483385AKL08-80185.353837.918.223.940.9155
1,683
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39483394AKL08-80286561139.418.223.940.4156
1,705
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39483403AKL10-1002107.5881146.920.727.949.4188
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする