PISCO(ピスコ)
金型温調継手 ストレート
金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様
耐熱シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100(空気)
タイプ
金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
内容量
1個
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリングを必ず使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39483412
AKC08-801
8
5.3
32
8
44.3
18.2
40.3
15
5
¥
1,232
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
39483421
AKC08-802
8
6.1
35
11
45.8
18.2
39.8
15
6
¥
1,254
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39483437
AKC10-1002
10
8.1
53
11
53.5
20.7
47.5
18
8
¥
1,375
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください