二方チーズ

二方チーズ アソー

用途ネジ用継手。配管の分岐に。 種類ねじ込み継手 形状チーズ 使用流体水、空気、油 材質黄銅 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用温度(℃)-50~150 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39486641 TK-1444 (D1)R1/2、(D2)Rc1/2 68 32
2,100
 
 
取扱い終了
39486657 TK-1222 (D1)R1/4、(D2)Rc1/4 50 24
750
 
 
取扱い終了
39486666 TK-1111 (D1)R1/8、(D2)Rc1/8 44 19
560
 
 
取扱い終了
39486675 TK-1333 (D1)R3/8、(D2)Rc3/8 58 28
1,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする